Cuscinetto radiale a sfere SKF BB1-3056 C, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
BB1
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BB1-3056 C
Rubix:160000000367283
Produttore:52522
EAN:7316570281873





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE BB1-3056 C
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 110,7 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bb1 |
| Regime di riferimento | 28000 rpm |
| Regime limite | 18000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14800 N |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione