Cuscinetto radiale a sfere SNR 6316C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6316C3
Rubix:999250616004112
EAN:3413520152079
CUSCINETTI A SFERE 6316C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6316C3


Cuscinetti a sfere a una corona, contatto radiale, gabbia in lamiera, aperti
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x180x45 mm
Peso3484 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r86700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Peso3,7 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.