Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-Z, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6214-Z
Rubix:160000000374239
Produttore:0191049950000
EAN:4012801203395
0191049950000-CUSCINETTO A SFERE 6214-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191049950000-CUSCINETTO A SFERE 6214-Z


Progettato per offrire prestazioni affidabili e durature, questo cuscinetto rigido a una fila si distingue per la sua robustezza ed efficienza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per le sue eccezionali caratteristiche tecniche. Dotato di una fila di sfere, assicura una distribuzione uniforme dei carichi assiali e radiali, garantendo così prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre maggiore robustezza e resistenza. Inoltre, il deflettore metallico protegge efficacemente dai contaminanti esterni. Dotato di gioco standard, si distingue per la semplicità di installazione e funzionamento senza necessità di regolazioni complesse. Lubrificato con grasso di alta qualità, questo cuscinetto riduce al minimo l’attrito, consentendo un’elevata velocità di rotazione con un’usura ridotta nel tempo, pur resistendo a temperature elevate.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che offre protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Consente di mantenere la lubrificazione interna e di impedire l’ingresso di particelle dannose. Questo sistema riduce le esigenze di manutenzione e aumenta la durata del cuscinetto, anche in ambienti difficili. Grazie a questa protezione, il cuscinetto funziona in modo affidabile e continuo, riducendo al minimo i rischi di guasto e le interruzioni di servizio.

Informazioni sul marchio
I cuscinetti FAG sono realizzati con elevata precisione, garantendo una maggiore uniformità dimensionale e prestazioni ottimali in applicazioni critiche. Il marchio è rinomato per i suoi prodotti di alta qualità e le innovazioni tecniche, offrendo soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per diversi settori industriali in tutto il mondo.

Punti di forza

Protezione ottimale: il design robusto e la tenuta parziale con deflettore metallico assicurano un’eccellente protezione dagli agenti esterni.
Maggiore durata: capacità di sopportare carichi assiali e radiali in modo uniforme, riducendo l’usura dei componenti adiacenti.
Affidabilità: la qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni costanti anche in condizioni operative intensive.
Convenienza: facilità di installazione e ridotte esigenze di manutenzione, che rendono questo prodotto economico e pratico per le aziende industriali.

Applicazioni

Macchine utensili: utilizzato per garantire una rotazione precisa e affidabile.
Attrezzature di produzione e movimentazione: adatto a condizioni di carico pesante e rotazione rapida.
Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le PMI industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1110 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84821090
€ 41,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.