Cuscinetto radiale a sfere FAG 6318-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6318-M-J20AA-C3
Rubix:999180800007911
Produttore:0390157420030
EAN:4026677998149
0390157420030-CUSCINETTO A SFERE 6318-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390157420030-CUSCINETTO A SFERE 6318-M-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle più svariate applicazioni industriali. Questo cuscinetto a una fila di sfere è di tipo aperto, ovvero privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende inadatto ad ambienti soggetti a forte contaminazione. La sua manutenzione deve quindi essere accurata per garantire una durata ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali. È in grado di sopportare elevati carichi radiali riducendo al contempo gli attriti per una migliore efficienza energetica. È dotato di un’unica fila di sfere, il che ottimizza la distribuzione dei carichi. Questo modello è particolarmente adatto ad ambienti che richiedono protezione dalle correnti elettriche, grazie al suo rivestimento in ceramica. La sua gabbia in ottone garantisce una robusta stabilità, mentre il gioco radiale C3 consente di gestire le dilatazioni termiche mantenendo rotazioni fluide. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, è ideale per ambienti a basso rischio di contaminazione, dove è facile effettuare una manutenzione regolare.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, la manutenzione è fondamentale per garantire prestazioni costanti. Privo di guarnizioni di tenuta, questo tipo di cuscinetto è più esposto alla polvere e ad altri contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni e ridurne la durata. Si raccomanda di controllare regolarmente questo cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza tenuta, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro i contaminanti esterni. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile garantire facilmente una manutenzione rigorosa.

Punti di forza

Questo cuscinetto aperto favorisce un'efficace dissipazione del calore, rendendolo particolarmente adatto ad applicazioni che funzionano ad alte velocità. Il rivestimento in ceramica offre isolamento elettrico, proteggendo così i componenti dell’apparecchiatura dalle correnti parassite, il che contribuisce a prolungarne la durata. La robusta gabbia in ottone rafforza la stabilità del cuscinetto e ne migliora la resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente di gestire le lievi dilatazioni termiche garantendo al contempo un funzionamento fluido e duraturo.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è ideale per motori elettrici e generatori, applicazioni nei convertitori di frequenza, nell’industria ferroviaria, nelle turbine eoliche, negli ascensori e nelle attrezzature di sollevamento, nonché nelle macchine utensili industriali. Tuttavia, il suo design aperto ne limita l’utilizzo in ambienti esposti a contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6143 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
€ 654,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 798,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.