Cuscinetto radiale a sfere SNR 6311EE, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6311EE
Rubix:999250616003999
EAN:3413520150761
CUSCINETTI A SFERE 6311EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6311EE


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x35 mm
Peso1400 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70900 N
Peso1,368 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.