Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-TB-P6-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6004-TB-P6-C3
Rubix:160000000378878
Produttore:0384482700030
EAN:4012801055598
0384482700030-CUSCINETTO A SFERE 6004-TB-P6-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384482700030-CUSCINETTO A SFERE 6004-TB-P6-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x42x42 mm
Peso65 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Gabbiapoliammide
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.