Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-ZTN9/LT, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6000-ZTN9/LT
Rubix:160000000358709
Produttore:94507
EAN:7316570740974


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-ZTN9/LT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere si propone come una soluzione indispensabile per le applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo di facile montaggio. Questo prodotto si distingue per il suo design all’avanguardia, che integra una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e un deflettore metallico, offrendo così un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Grazie alle sue caratteristiche, questo cuscinetto garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una fila di sfere. La sua gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro consente di ridurre il peso offrendo al contempo un’eccellente resistenza all’usura. Il deflettore metallico limita l’infiltrazione di detriti mantenendo bassi i livelli di attrito. Con un gioco radiale interno standard (CN), questo prodotto è ottimizzato per velocità elevate e prestazioni stabili, consentendo al contempo una coppia resistente moderata. La sua capacità di carico radiale è moderata e quella assiale è limitata. È lubrificato con grasso al litio addensato di classe 2 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -55 e +110 °C.
Manutenzione:
Per garantire la durata e il corretto funzionamento del cuscinetto, si raccomanda una manutenzione moderata. Un controllo regolare dello stato generale, prestando attenzione a eventuali rumori anomali o vibrazioni, consentirà di prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico, che svolge un ruolo cruciale nella protezione dai contaminanti. Questo dispositivo limita efficacemente l’infiltrazione di detriti di medie e grandi dimensioni, contribuendo così alla durata del cuscinetto. Tuttavia, questa protezione è limitata contro l’umidità ed è necessario controllare le condizioni ambientali per evitare qualsiasi deterioramento delle prestazioni.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio punta sull’innovazione, la qualità e la sostenibilità, offrendo prodotti adatti a un’ampia gamma di settori, dall’automotive all’aeronautica. Con soluzioni presenti in oltre 40 settori industriali, SKF si dedica a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti, continuando a stabilire standard di eccellenza.
Punti di forza:
• Protezione efficace dai detriti grazie al deflettore metallico.
• Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.
• Design leggero con gabbia in poliammide, che ottimizza il rapporto peso/carico.
• Prestazioni stabili a velocità elevate con una coppia resistente moderata.
• Adatto a varie applicazioni in ambienti puliti e controllati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a macchine agricole, attrezzature di movimentazione e piccoli motori in cui la leggerezza e il basso attrito sono fondamentali. Il suo design consente un impiego efficiente in sistemi che richiedono velocità di rotazione moderate e un controllo rigoroso dei carichi. Inoltre, si integra facilmente in diverse applicazioni industriali, offrendo così una grande flessibilità agli utenti alla ricerca di soluzioni ad alte prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una fila di sfere. La sua gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro consente di ridurre il peso offrendo al contempo un’eccellente resistenza all’usura. Il deflettore metallico limita l’infiltrazione di detriti mantenendo bassi i livelli di attrito. Con un gioco radiale interno standard (CN), questo prodotto è ottimizzato per velocità elevate e prestazioni stabili, consentendo al contempo una coppia resistente moderata. La sua capacità di carico radiale è moderata e quella assiale è limitata. È lubrificato con grasso al litio addensato di classe 2 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -55 e +110 °C.
Manutenzione:
Per garantire la durata e il corretto funzionamento del cuscinetto, si raccomanda una manutenzione moderata. Un controllo regolare dello stato generale, prestando attenzione a eventuali rumori anomali o vibrazioni, consentirà di prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico, che svolge un ruolo cruciale nella protezione dai contaminanti. Questo dispositivo limita efficacemente l’infiltrazione di detriti di medie e grandi dimensioni, contribuendo così alla durata del cuscinetto. Tuttavia, questa protezione è limitata contro l’umidità ed è necessario controllare le condizioni ambientali per evitare qualsiasi deterioramento delle prestazioni.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio punta sull’innovazione, la qualità e la sostenibilità, offrendo prodotti adatti a un’ampia gamma di settori, dall’automotive all’aeronautica. Con soluzioni presenti in oltre 40 settori industriali, SKF si dedica a migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti, continuando a stabilire standard di eccellenza.
Punti di forza:
• Protezione efficace dai detriti grazie al deflettore metallico.
• Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.
• Design leggero con gabbia in poliammide, che ottimizza il rapporto peso/carico.
• Prestazioni stabili a velocità elevate con una coppia resistente moderata.
• Adatto a varie applicazioni in ambienti puliti e controllati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a macchine agricole, attrezzature di movimentazione e piccoli motori in cui la leggerezza e il basso attrito sono fondamentali. Il suo design consente un impiego efficiente in sistemi che richiedono velocità di rotazione moderate e un controllo rigoroso dei carichi. Inoltre, si integra facilmente in diverse applicazioni industriali, offrendo così una grande flessibilità agli utenti alla ricerca di soluzioni ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 17,9 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 67000 rpm |
| Regime limite | 40000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1960 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4750 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione