Cuscinetto radiale a sfere FAG 6226-J20AB-C3, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6226-J20AB-C3
Rubix:999210325076833
Produttore:0712139530030
EAN:4047643119818
0712139530030-CUSCINETTO A SFERE 6226-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712139530030-CUSCINETTO A SFERE 6226-J20AB-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AB, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6240 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
€ 734,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 895,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.