Cuscinetto radiale a sfere SNR 6313ZZC3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6313ZZC3
Rubix:999250616004094
EAN:3413520151645
CUSCINETTI A SFERE 6313ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6313ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x144x42 mm
Peso2100 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92400 N
Peso0,735 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.