Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-TVH-C3>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6202-C-TVH-C3>V
Rubix:999210325077051
Produttore:0953607600030
EAN:4054372810312


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0953607600030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-TVH-C3>V
Caratteristiche:
Il design a una fila di questo cuscinetto consente una distribuzione uniforme dei carichi radiali. Essendo aperto, non presenta né guarnizioni né deflettori, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti puliti. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro garantisce una resistenza superiore all’usura, mentre la generazione C assicura un’elevata precisione dimensionale, contribuendo così a una maggiore stabilità operativa. Presenta un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è relativamente semplice grazie al suo design aperto. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali e prolungarne la durata, è essenziale verificare lo stato del cuscinetto. Poiché non è dotato di guarnizioni, questo cuscinetto deve essere protetto da contaminanti e polvere, in particolare negli ambienti industriali più esposti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Il design a una fila di questo cuscinetto consente una distribuzione uniforme dei carichi radiali. Essendo aperto, non presenta né guarnizioni né deflettori, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti puliti. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro garantisce una resistenza superiore all’usura, mentre la generazione C assicura un’elevata precisione dimensionale, contribuendo così a una maggiore stabilità operativa. Presenta un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è relativamente semplice grazie al suo design aperto. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali e prolungarne la durata, è essenziale verificare lo stato del cuscinetto. Poiché non è dotato di guarnizioni, questo cuscinetto deve essere protetto da contaminanti e polvere, in particolare negli ambienti industriali più esposti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un leader mondiale riconosciuto nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti innovativi e affidabili per soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti in tutti i settori industriali. Investire nella qualità FAG significa optare per anni di funzionamento impeccabile e una maggiore redditività.
Punti di forza
• Distribuzione efficiente dei carichi: riduce al minimo l’usura e prolunga la durata del cuscinetto.
• Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro: offre leggerezza e resistenza ottimale.
• Design aperto: consente una dissipazione termica più efficiente.
• Generazione C: beneficia di un design ottimizzato per una maggiore precisione e una migliore stabilità.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni.
• Gioco radiale C3: questo gioco è superiore alla norma e consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
• Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro: offre leggerezza e resistenza ottimale.
• Design aperto: consente una dissipazione termica più efficiente.
• Generazione C: beneficia di un design ottimizzato per una maggiore precisione e una migliore stabilità.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni.
• Gioco radiale C3: questo gioco è superiore alla norma e consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere viene utilizzato in numerose applicazioni industriali, dove le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali. Essendo aperto, questo cuscinetto è più adatto ad ambienti puliti o controllati, dove la presenza di contaminanti è limitata. Può essere utilizzato in macchinari industriali, impianti di lavorazione e sistemi di trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 33000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione