Cuscinetto radiale a sfere SKF 394980 A-2Z, Diametro esterno: 28.58 mm | Larghezza: 7.94 mm | Diametro interno: 12.7 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:394980 A-2Z
Rubix:160000000367404
Produttore:39229
EAN:7316570064735
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 394980 A-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno28,58 mm
Larghezza7,94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 394980 A-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire buone prestazioni in applicazioni che richiedono un supporto affidabile dei carichi radiali e assiali. Il suo design a una fila con flange metalliche garantisce un'efficace protezione dai contaminanti, assicurando così una lunga durata e una manutenzione ridotta. Grazie alla sua capacità di raggiungere velocità elevate mantenendo un basso attrito, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e la facilità di installazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due deflettori metallici. Il suo gioco radiale interno standard (CN) consente un funzionamento fluido e garantisce un equilibrio ottimale tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, rendendo questo cuscinetto ideale per diverse applicazioni che richiedono sia prestazioni che affidabilità.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie alla sua lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Non è necessaria alcuna rilubrificazione, il che riduce al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si consiglia di effettuare ispezioni regolari per individuare eventuali rumori anomali o aumenti di temperatura. In caso di segni di usura, si raccomanda una sostituzione tempestiva per prevenire ulteriori danni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due deflettori metallici che garantiscono un’eccellente protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Le flange creano un’efficace barriera meccanica, limitando l’intrusione di detriti pur mantenendo una bassa perdita per attrito. Sebbene garantiscano una buona tenuta, è importante notare che in ambienti molto umidi questo cuscinetto può essere esposto alla corrosione se non viene applicata una protezione adeguata.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per le sue innovazioni e le soluzioni all’avanguardia che migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. L’azienda è sinonimo di qualità e impegno verso l’eccellenza, il che la rende un partner privilegiato per numerose industrie.

Punti di forza:
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione
• Design robusto con protezione contro gli agenti contaminanti
• Capacità di raggiungere velocità elevate con basso attrito
• Facile installazione grazie al suo design intuitivo

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a diverse applicazioni industriali, in particolare nei trasportatori, nei dispositivi di movimentazione e nelle macchine agricole. Eccelle in ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come le linee di produzione e i sistemi logistici. La sua robustezza lo rende una scelta ideale per condizioni di lavoro impegnative in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7,94x28,58x28,57 mm
Peso22,5 g
Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno28,58 mm
Larghezza7,94 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie394980
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
11,93 IVA esclusa
/ Unità
14,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.