Cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-C4, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6317-C4
Rubix:160000000374510
Produttore:0167242320040
EAN:4012801280938
0167242320040-CUSCINETTO A SFERE 6317-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167242320040-CUSCINETTO A SFERE 6317-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto per applicazioni ad altissime velocità di rotazione. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali sia assiali in entrambe le direzioni. La costruzione aperta assicura un basso attrito, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto radiale a sfere monoriga è stato progettato senza guarnizioni, riducendo l'attrito e permettendo velocità di rotazione ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto elevate sollecitazioni e a velocità di rotazione estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio offre un'elevata resistenza a carichi costanti e a urti di breve durata. Grazie al suo peso ridotto e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'elevata flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.

Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, adeguati alle specifiche condizioni operative. Poiché il cuscinetto non ha guarnizioni, le ispezioni e gli intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.

AbGuarnizione:
Questo cuscinetto non possiede guarnizioni e pertanto non è protetto da polvere, particelle e umidità. L'assenza di guarnizioni facilita il raffreddamento e la manutenzione, ma richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti e guide. Con anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.

Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali esigenti

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione regolare e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli di esercizio
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aerospaziale e tecnica agricola: resiste ad alte velocità di rotazione e a condizioni di temperatura variabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4250 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Materialeacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r97000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 119,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.