Cuscinetto radiale a sfere FAG 63007-A-2RSR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:63007-A-2RSR
Rubix:160000000374064
Produttore:0597666620000
EAN:4012802331769


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0597666620000-CUSCINETTO A SFERE 63007-A-2RSR
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design preciso e affidabile. Questo tipo di cuscinetto, a singola fila di sfere, è perfetto per gestire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni in gomma. La lubrificazione interna è preservata grazie alle guarnizioni di tenuta, riducendo così al minimo la necessità di manutenzione e prolungando al contempo la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere FAG è ridotta al minimo grazie alle sue guarnizioni in gomma, che offrono una protezione continua dagli agenti esterni mantenendo al contempo una lubrificazione ottimale. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni, soprattutto in ambienti estremi, per garantire prestazioni costanti e affidabili del cuscinetto.
Tenuta:
La tenuta è un aspetto cruciale di questo cuscinetto rigido a una corona, garantita dalle guarnizioni in gomma che impediscono l’ingresso di contaminanti trattenendo al contempo la lubrificazione necessaria. Sono pre-lubrificati per garantire le corrette prestazioni di questo prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG, rinomato marchio del gruppo Schaeffler, è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti. Il marchio è noto per i suoi prodotti robusti, progettati per offrire prestazioni durature e affidabili. Grazie al suo impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, FAG rimane un leader di fiducia per le aziende industriali di tutto il mondo, fornendo cuscinetti in grado di affrontare le sfide più complesse con notevole efficacia.
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design preciso e affidabile. Questo tipo di cuscinetto, a singola fila di sfere, è perfetto per gestire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni in gomma. La lubrificazione interna è preservata grazie alle guarnizioni di tenuta, riducendo così al minimo la necessità di manutenzione e prolungando al contempo la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere FAG è ridotta al minimo grazie alle sue guarnizioni in gomma, che offrono una protezione continua dagli agenti esterni mantenendo al contempo una lubrificazione ottimale. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente lo stato delle guarnizioni, soprattutto in ambienti estremi, per garantire prestazioni costanti e affidabili del cuscinetto.
Tenuta:
La tenuta è un aspetto cruciale di questo cuscinetto rigido a una corona, garantita dalle guarnizioni in gomma che impediscono l’ingresso di contaminanti trattenendo al contempo la lubrificazione necessaria. Sono pre-lubrificati per garantire le corrette prestazioni di questo prodotto.
Informazioni sul marchio:
FAG, rinomato marchio del gruppo Schaeffler, è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti. Il marchio è noto per i suoi prodotti robusti, progettati per offrire prestazioni durature e affidabili. Grazie al suo impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, FAG rimane un leader di fiducia per le aziende industriali di tutto il mondo, fornendo cuscinetti in grado di affrontare le sfide più complesse con notevole efficacia.
Punti di forza
Grazie alle sue guarnizioni in gomma, questo cuscinetto è protetto efficacemente dagli agenti contaminanti, riducendo notevolmente il rischio di usura prematura. Il design a singola fila di sfere assicura una distribuzione uniforme dei carichi, garantendo così prestazioni affidabili e durature. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la stabilità del cuscinetto, anche in condizioni operative difficili.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui i settori automobilistico, edile, agricolo e molti altri. È particolarmente adatto ad ambienti con condizioni impegnative, quali macchine utensili, nastri trasportatori e attrezzature industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 212 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10280 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15980 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione