Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001ZZ, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6001.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6001ZZ
Rubix:999221201000033
Produttore:6001ZZ
EAN:3413520701208
CUSCINETTO 6001ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6001ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite36000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Peso0,021 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.