Cuscinetto radiale a sfere FAG 61802-2RSR-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61802-2RSR-HLN
Rubix:999240213046012
Produttore:0684104090000
EAN:4054366838476




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0684104090000-CUSCINETTO A SFERE 61802-2RSR-HLN
I cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Questi componenti sono saldamente uniti per funzionare insieme, ma possono essere smontati per la manutenzione o la sostituzione. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto a una fila di sfere del marchio FAG. È composto da una gabbia in lamiera di ottone e da due guarnizioni di tenuta in gomma. Questo prodotto è adatto a velocità non troppo elevate poiché la gomma delle guarnizioni aumenta gli attriti e genera quindi una coppia di attrito resistente.
Manutenzione:
Essendo dotato di guarnizioni, questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione poiché non necessita di essere rilubrificato regolarmente. Tuttavia, si raccomanda sempre di verificarne periodicamente lo stato generale per individuare eventuali segni di usura, danni o contaminazione. Se il cuscinetto a sfere opera in condizioni difficili, come l’esposizione all’acqua, alla polvere o a temperature elevate, potrebbe richiedere un’attenzione più frequente. Ecco i punti da verificare:
Stato delle guarnizioni: le guarnizioni devono essere in buone condizioni e non presentare crepe o deformazioni. Se sono danneggiate, devono essere sostituite.
Pulizia: è importante mantenere i cuscinetti rigidi puliti e privi di polvere e contaminanti.
Lubrificazione: i cuscinetti rigidi a una fila di sfere sigillati sono pre-lubrificati con una quantità di grasso sufficiente per tutta la loro durata prevista. Tuttavia, può essere necessario controllare regolarmente lo stato della lubrificazione e lubrificare nuovamente se necessario.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, FAG è sinonimo di cuscinetti a sfere e a rulli di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche. Il marchio offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze più esigenti in termini di prestazioni, affidabilità e durata.
Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto a una fila di sfere del marchio FAG. È composto da una gabbia in lamiera di ottone e da due guarnizioni di tenuta in gomma. Questo prodotto è adatto a velocità non troppo elevate poiché la gomma delle guarnizioni aumenta gli attriti e genera quindi una coppia di attrito resistente.
Manutenzione:
Essendo dotato di guarnizioni, questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione poiché non necessita di essere rilubrificato regolarmente. Tuttavia, si raccomanda sempre di verificarne periodicamente lo stato generale per individuare eventuali segni di usura, danni o contaminazione. Se il cuscinetto a sfere opera in condizioni difficili, come l’esposizione all’acqua, alla polvere o a temperature elevate, potrebbe richiedere un’attenzione più frequente. Ecco i punti da verificare:
Stato delle guarnizioni: le guarnizioni devono essere in buone condizioni e non presentare crepe o deformazioni. Se sono danneggiate, devono essere sostituite.
Pulizia: è importante mantenere i cuscinetti rigidi puliti e privi di polvere e contaminanti.
Lubrificazione: i cuscinetti rigidi a una fila di sfere sigillati sono pre-lubrificati con una quantità di grasso sufficiente per tutta la loro durata prevista. Tuttavia, può essere necessario controllare regolarmente lo stato della lubrificazione e lubrificare nuovamente se necessario.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, FAG è sinonimo di cuscinetti a sfere e a rulli di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche. Il marchio offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze più esigenti in termini di prestazioni, affidabilità e durata.
Applicazioni
I cuscinetti rigidi FAG sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nelle trasmissioni, negli assali e nei motori. La loro versatilità e le prestazioni superiori li rendono la scelta ottimale per ottimizzare l'efficienza delle attrezzature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 14900 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1250 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2070 N |
| Peso | 0,007 kg |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore