Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-Z-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6314-Z-C3
Rubix:160000000374594
Produttore:0191109520030
EAN:4064328770119
0191109520030-CUSCINETTO A SFERE 6314-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191109520030-CUSCINETTO A SFERE 6314-Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere, prodotto da FAG, è progettato per offrire una robustezza e una precisione eccezionali in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche:
La sua configurazione a una fila di sfere gli consente di sopportare efficacemente carichi radiali e assiali moderati, garantendo al contempo una rotazione fluida e stabile. Questo modello è dotato di una flangia metallica e di una gabbia in lamiera d’acciaio. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e ai carichi elevati, rafforzando l’affidabilità e la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore metallico che funge da barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi. È pre-lubrificato, il che consente di ridurre al minimo le esigenze di manutenzione; tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per prevenire i rischi di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti, riconosciuto per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Fin dalla sua fondazione, il marchio si è distinto per la sua competenza tecnica e la capacità di fornire soluzioni di cuscinetti affidabili e ad alte prestazioni. FAG è sinonimo di precisione e durata, offrendo prodotti progettati per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie moderne.

Punti di forza

• Design robusto per una maggiore durata
• Maggiore protezione contro gli agenti contaminanti
• Gioco aumentato di tipo C3 per velocità elevate
• Resistenza termica per l’impiego in ambienti estremi
• Facilità di manutenzione per ridurre i tempi di fermo
• Funzionamento fluido e silenzioso

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è adatto per motori elettrici, compressori, pompe e ventilatori, dove garantisce una rotazione stabile anche sotto carichi elevati. Questo cuscinetto è ideale anche per trasmissioni meccaniche e macchine utensili, garantendo un funzionamento preciso e duraturo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2575 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
Codice doganale84821090
75,52 IVA esclusa
/ Unità
92,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.