Cuscinetto radiale a sfere SNR 6307ZZC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6307ZZC3
Rubix:999250616004005
EAN:3413520147709
CUSCINETTI A SFERE 6307ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6307ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x84x27 mm
Peso460 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Peso0,63 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.