Cuscinetto radiale a sfere SKF 6032/C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 160 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6032/C3
Rubix:999190200020540
EAN:7316571109398


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6032/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.
Punti di forza
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5132,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3750 rpm |
| Regime limite | 3700 rpm |
| Diametro di alesaggio | 160 mm |
| Spessore | 38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 136000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 142000 N |
| Peso | 5,2 kg |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 457,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 557,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione