Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-2HRS, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6313-2RSR
FAG:6313-C-2HRS
Rubix:170000000517794
Produttore:0875367650000
EAN:4054369499339
0875367650000-CUSCINETTO A SFERE * 6313-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0875367650000-CUSCINETTO A SFERE * 6313-C-2HRS


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila di sfere, appartenente alla generazione C. È progettato per sopportare carichi radiali elevati garantendo al contempo un funzionamento fluido. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una buona distribuzione dei carichi e riduce al minimo le vibrazioni, contribuendo così a prestazioni stabili. Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma che svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di polvere, umidità e altri agenti contaminanti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è progettato per garantire una lunga durata con una manutenzione minima. Dotato di guarnizioni in gomma, è protetto da polvere e umidità, il che riduce le esigenze di manutenzione. È importante verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni e monitorare il funzionamento del cuscinetto per individuare eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio prestigioso del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è leader nell’innovazione tecnologica e nella progettazione di soluzioni di cuscinetti adatte a diverse applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG offre numerosi vantaggi fondamentali. Il suo design a una fila di sfere consente di gestire efficacemente i carichi radiali e assiali, mantenendo al contempo una rotazione fluida. Le guarnizioni in gomma proteggono questo cuscinetto dagli agenti contaminanti, riducendo così l’usura e la necessità di manutenzione. Grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, questo cuscinetto garantisce una maggiore stabilità e una riduzione delle vibrazioni, migliorando la precisione e la durata del prodotto.

Applicazioni

• Componenti automobilistici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
Peso2,087 kg
€ 73,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.