Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C4, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-C4
Rubix:160000000374464
Produttore:0167235200040
EAN:4012801278850
0167235200040-CUSCINETTO A SFERE 6309-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167235200040-CUSCINETTO A SFERE 6309-C4


Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso849 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Codice doganale84821090
€ 20,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.