Cuscinetto radiale a sfere SNR 6304ZZ, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6304.ZZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6304ZZ
Rubix:999221201000066
Produttore:6304ZZ
EAN:3413520143305




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6304ZZ
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Regime limite | 19000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15800 N |
| Peso | 0,147 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione