Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205-2RZ/MTF2, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6205-2RZ/MTF2
Rubix:170000000477175
Produttore:167752
EAN:7316571872353
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2RZ/MTF2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2RZ/MTF2


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso129 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6205
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.