Cuscinetto radiale a sfere SNR 6313EEC3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6313EEC3
Rubix:999250616004093
EAN:3413520151447
CUSCINETTI A SFERE 6313EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6313EEC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x145x40 mm
Peso2158 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r59800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92400 N
Peso2,077 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.