Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6309-C-2HRS-C3>V
Rubix:999250424010452
Produttore:3017287980030
EAN:4064328391222


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 3017287980030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2HRS-C3>V
I cuscinetti a sfere a gola profonda presentano un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie alla loro progettazione offrono una bassa coppia d'attrito che li rende adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in configurazioni a una o due file.
Brand Information
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Brand Information
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfino le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia d'attrito consente elevate velocità.
In grado di sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatto a velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Materiale | acciaio |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore