Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2Z>V, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6309-2Z
FAG:6309-C-2Z>V
Rubix:999250801000185
Produttore:3017287710000
EAN:4064328391185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 3017287710000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2Z>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2Z, a una fila, Generazione C, schermato, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore