Cuscinetto radiale a sfere SKF RLS 8-2RS1, Diametro esterno: 57.15 mm | Larghezza: 15.875 mm | Diametro interno: 25.4 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:RLS 8-2RS1
Rubix:160000000358145
Produttore:21113
EAN:7316577017697


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 8-2RS1
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per ambienti industriali esigenti, dove la durata e la bassa manutenzione sono essenziali. Questo modello integra guarnizioni in gomma su entrambi i lati, garantendo una protezione affidabile contro contaminanti quali umidità e particelle. Robusto e progettato per velocità elevate, soddisfa le esigenze di un’ampia varietà di applicazioni industriali, offrendo al contempo prestazioni durature e stabili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di gioco standard (CN), che bilancia le prestazioni tra capacità di carico e riduzione dell’attrito. Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati proteggono dalle impurità e trattengono il lubrificante, prolungando così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione. Progettato per velocità elevate, questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni che richiedono una rotazione fluida e silenziosa, con la capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Si raccomanda tuttavia un monitoraggio periodico della temperatura e delle vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Il controllo di rumori anomali e variazioni di temperatura aiuta a individuare tempestivamente eventuali segni di usura prematura e garantisce la longevità del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che offrono una protezione efficace contro l’intrusione di umidità, polvere e altri contaminanti. La gomma nitril-butadiene (NBR) garantisce una tenuta affidabile, preservando al contempo il lubrificante all’interno del cuscinetto. Questa barriera contro le impurità prolunga la durata del cuscinetto, anche in ambienti umidi e polverosi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi rotanti. Presente in oltre 40 settori, dall’automotive all’agroalimentare, SKF fornisce soluzioni innovative che ottimizzano le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature. La sua missione è garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti con prodotti di alta qualità e servizi specialistici.
Punti di forza:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti, grazie alle guarnizioni in gomma
• Bassa manutenzione, con ritenzione ottimizzata del lubrificante
• Design robusto, in grado di sopportare carichi radiali elevati
• Riduzione dei livelli di vibrazioni e rumore per un funzionamento silenzioso
• Adatto ad ambienti umidi e polverosi grazie alla sua tenuta rinforzata
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali quali nastri trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. La sua struttura resistente consente di sopportare carichi radiali elevati e di funzionare ad alta velocità, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti industriali che richiedono affidabilità e resistenza a condizioni estreme, come le linee di produzione o i sistemi di movimentazione nei magazzini.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di gioco standard (CN), che bilancia le prestazioni tra capacità di carico e riduzione dell’attrito. Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati proteggono dalle impurità e trattengono il lubrificante, prolungando così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione. Progettato per velocità elevate, questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni che richiedono una rotazione fluida e silenziosa, con la capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Si raccomanda tuttavia un monitoraggio periodico della temperatura e delle vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Il controllo di rumori anomali e variazioni di temperatura aiuta a individuare tempestivamente eventuali segni di usura prematura e garantisce la longevità del cuscinetto.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che offrono una protezione efficace contro l’intrusione di umidità, polvere e altri contaminanti. La gomma nitril-butadiene (NBR) garantisce una tenuta affidabile, preservando al contempo il lubrificante all’interno del cuscinetto. Questa barriera contro le impurità prolunga la durata del cuscinetto, anche in ambienti umidi e polverosi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e dei sistemi rotanti. Presente in oltre 40 settori, dall’automotive all’agroalimentare, SKF fornisce soluzioni innovative che ottimizzano le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature. La sua missione è garantire le prestazioni delle apparecchiature rotanti con prodotti di alta qualità e servizi specialistici.
Punti di forza:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti, grazie alle guarnizioni in gomma
• Bassa manutenzione, con ritenzione ottimizzata del lubrificante
• Design robusto, in grado di sopportare carichi radiali elevati
• Riduzione dei livelli di vibrazioni e rumore per un funzionamento silenzioso
• Adatto ad ambienti umidi e polverosi grazie alla sua tenuta rinforzata
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali quali nastri trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. La sua struttura resistente consente di sopportare carichi radiali elevati e di funzionare ad alta velocità, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti industriali che richiedono affidabilità e resistenza a condizioni estreme, come le linee di produzione o i sistemi di movimentazione nei magazzini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,88x57,15x57,15 mm |
|---|---|
| Peso | 172 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 57,15 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | rls |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 26000 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17800 N |
| Peso | 0,18 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione