Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6202/C3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6202/C3
Rubix:170000000488823
Produttore:121803
EAN:7316571461229
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6202/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6202/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere offre una soluzione affidabile e versatile per le applicazioni industriali. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce prestazioni fluide e durature. Grazie alla sua realizzazione in acciaio inossidabile, resiste alla corrosione e si adatta ad ambienti umidi. Questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio e la capacità di funzionare ad alta velocità riducendo al minimo l’attrito.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è realizzato con una gabbia in acciaio inossidabile. L’acciaio inossidabile è particolarmente resistente alla corrosione. Presenta un design aperto senza guarnizioni, che riduce gli attriti interni e migliora le prestazioni alle alte velocità. Il suo gioco radiale interno C3 consente di compensare le dilatazioni termiche e ottimizza il funzionamento a temperature variabili. Questo prodotto sopporta carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, adeguata alle specifiche condizioni d’uso, sia mediante grasso che olio. Si raccomanda un controllo periodico di parametri quali rumore, temperatura e vibrazioni per individuare eventuali segni di usura o anomalie. Le ispezioni e la pulizia devono essere effettuate in un ambiente pulito per evitare la contaminazione da particelle. La lubrificazione con un prodotto di alta qualità prolunga la durata e garantisce un funzionamento fluido, anche in ambienti umidi.

Tenuta:
L’assenza di guarnizioni rende questo cuscinetto più vulnerabile alla polvere e alle particelle, limitandone l’uso ad ambienti controllati. Tuttavia, la sua realizzazione in acciaio inossidabile compensa questa vulnerabilità grazie a un’eccellente resistenza alla corrosione. Questo design aperto facilita inoltre le operazioni di manutenzione e ispezione, sebbene richieda una maggiore attenzione per mantenere pulite le superfici circostanti.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e dei sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio fornisce soluzioni innovative per ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. La sua missione si basa su affidabilità, durata e innovazione tecnologica, al servizio dei settori aeronautico, automobilistico e agroalimentare.

Punti di forza:
• Maggiore resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile.
• Design aperto che consente una manutenzione semplificata.
• Basso attrito interno per prestazioni ad alta velocità.
• Capacità di gestire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Adatto ad ambienti leggermente aggressivi o umidi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto alle industrie alimentari, farmaceutiche e navali, dove la resistenza alla corrosione è essenziale. È ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di confezionamento o meccanismi utilizzati in ambienti esposti all’umidità o a sostanze chimiche. Questo prodotto eccelle in applicazioni a velocità moderate che richiedono affidabilità a lungo termine e bassa manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso42,3 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Seriew
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.