Cuscinetto radiale a sfere SNR 6205ZZ, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6205.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6205ZZ
Rubix:999250616004079
Produttore:6205ZZ
EAN:3413520127114
CUSCINETTI A SFERE 6205ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6205ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Peso0,011 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.