Cuscinetto radiale a sfere SNR 6011EE, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6011EE
Rubix:999250616003989
EAN:3413520114961
CUSCINETTI A SFERE 6011EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6011EE


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x93x26 mm
Peso420 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29700 N
Peso0,362 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.