Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-C4, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6220-C4
Rubix:999210325076202
Produttore:0167216670040
EAN:4026677024701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0167216670040-CUSCINETTO A SFERE 6220-C4
Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 130000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione