Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2Z/C3WTF7, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2Z/C3WTF7
Rubix:170000000477121
Produttore:129631
EAN:7316571541952
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2Z/C3WTF7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2Z/C3WTF7


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo prodotto di alta qualità, progettato per gestire efficacemente i carichi radiali e assiali, si impone come una soluzione imprescindibile in numerose applicazioni industriali. Grazie al suo design robusto e al maggiore gioco radiale interno, offre buone prestazioni. Facile da installare, garantisce una rotazione fluida e affidabile, contribuendo alla durata delle attrezzature e limitando al contempo i costi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti in cui sono frequenti velocità elevate e temperature variabili. Il suo gioco radiale interno riduce al minimo gli attriti e migliora la dissipazione del calore, garantendo una rotazione stabile. Lubrificato a vita con grasso addensato a poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, funziona efficacemente in intervalli di temperatura compresi tra -40 °C e +160 °C. Le flange metalliche proteggono i componenti interni da particelle e altri contaminanti, garantendo così una maggiore durata e una manutenzione ridotta.

Manutenzione:
Grazie al suo lubrificante di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente i livelli sonori, le vibrazioni e la temperatura per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Le ispezioni periodiche consentono di prolungare la durata del prodotto.

Tenuta:
Le due flange metalliche integrate formano un'efficace barriera meccanica contro i contaminanti di medie dimensioni. Questa tenuta riduce il rischio di intrusione di detriti, trattenendo al contempo il lubrificante all'interno del cuscinetto. Sebbene non sia a tenuta stagna contro l’umidità, questa protezione è perfettamente adatta agli ambienti in cui predominano le particelle solide. Anche lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni contribuisce alla ritenzione del lubrificante, garantendo così un funzionamento duraturo.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella progettazione di soluzioni meccaniche avanzate. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio offre cuscinetti, sistemi di lubrificazione e servizi per ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Con una rete globale e un know-how consolidato, SKF si impegna a migliorare la sostenibilità e l’affidabilità delle industrie moderne.

Punti di forza:
• Basso attrito grazie al gioco radiale accumulato, che consente velocità elevate.
• Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a vita ad alte prestazioni.
• Eccellente dissipazione termica, ideale per ambienti difficili.
• Tenuta efficace contro particelle solide e detriti.
• Installazione semplice e rapida per ottimizzare i tempi di messa in servizio.

Applicazioni:
Questo prodotto è ideale per diverse applicazioni industriali quali motori elettrici, ventilatori, pompe o macchine utensili. Il suo design consente di gestire efficacemente le sollecitazioni termiche e le velocità elevate, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono una rotazione fluida e affidabilità a lungo termine. Si adatta inoltre ad apparecchiature esigenti in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108,5 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.