Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-H, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6011-H
Rubix:999201229090500
Produttore:0938850320000
EAN:4054371619886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0938850320000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6011-H
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 10800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19570 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26850 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione