Cuscinetto radiale a sfere SNR 6307EEC3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6307.EEC3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6307EEC3
Rubix:999250616003915
Produttore:6307EEC3
EAN:3413520146634




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6307EEC3
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33000 N |
| Peso | 0,464 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione