Cuscinetto radiale a sfere SKF 6305 ETN9, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6305 ETN9
Rubix:160000000359812
Produttore:43668
EAN:7316570361629
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305 ETN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305 ETN9


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per applicazioni industriali in cui la leggerezza e le prestazioni sono fondamentali. Grazie al suo design aperto, questo modello è ottimizzato per ridurre al minimo gli attriti, il che lo rende una scelta ideale per i sistemi che richiedono velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una buona resistenza agli urti pur mantenendo la leggerezza. Il design aperto di questo cuscinetto consente di limitare gli attriti interni, facilitando al contempo l’accesso per la manutenzione. Questo modello presenta un gioco radiale interno standard (CN), che consente un funzionamento fluido ed efficiente, in particolare alle alte velocità. Questo prodotto è progettato per resistere a carichi radiali moderati, ma le sue capacità assiali sono più limitate, rendendolo ideale per applicazioni in cui predominano le sollecitazioni radiali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto SKF è aperto e privo di guarnizioni, pertanto richiede una manutenzione regolare. La lubrificazione deve essere effettuata frequentemente per garantire un funzionamento ottimale ed evitare un’usura prematura. Tuttavia, il suo design aperto semplifica i processi di ispezione e manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti in cui è necessario l’accesso diretto ai componenti.

Tenuta:
Essendo aperto e privo di guarnizioni, questo modello di cuscinetto rigido a sfere SKF non offre alcuna protezione contro contaminanti esterni quali polvere, liquidi o particelle fini, e il lubrificante può fuoriuscire. Di conseguenza, questo cuscinetto è raccomandato per ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione rimane basso.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie a un gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.

Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.

Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie al gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione, ideale per ambienti puliti;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce resistenza all’usura e durata;
- Funzionamento ad alta velocità con livelli di rumorosità moderati.
- Soluzione leggera ed efficiente per applicazioni che richiedono una resistenza moderata ai carichi radiali.

Applicazioni:
Il cuscinetto a sfere rigido SKF è particolarmente adatto ad ambienti puliti e controllati. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali moderati, questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi ad alta velocità. È comunemente utilizzato nelle attrezzature di movimentazione, nei trasportatori e nei sistemi di produzione industriale, dove la leggerezza, il basso attrito e la riduzione del rumore sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso210 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.