Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-C
Rubix:170000000517704
Produttore:0850550340000
EAN:4064327300010
0850550340000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850550340000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C


Il cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili. Grazie alla sua struttura robusta in acciaio e alla gabbia rivettata in lamiera, questo prodotto garantisce un movimento fluido riducendo al contempo gli attriti. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata precisione, questo cuscinetto di generazione C si distingue per la sua efficienza e la sua capacità di sopportare carichi elevati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è caratterizzato da una gabbia in acciaio rivettata, che offre un’eccellente resistenza meccanica. È progettato per applicazioni ad alta velocità ed è in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali (in misura moderata). La tecnologia di generazione C assicura una riduzione delle vibrazioni e un miglioramento delle prestazioni complessive. Il cuscinetto funziona in modo fluido anche in condizioni di temperatura e pressione variabili, garantendo una durata prolungata e una riduzione dei costi di manutenzione.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, il cuscinetto richiede una lubrificazione regolare adeguata alle condizioni di utilizzo (oliatura o ingrassaggio). È importante verificare periodicamente il livello di lubrificazione e controllare la temperatura di funzionamento per evitare il surriscaldamento. La pulizia delle superfici esterne del cuscinetto consente di evitare l’accumulo di polvere e detriti che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere non è dotato di tenuta integrata. Di conseguenza, è fondamentale utilizzarlo in ambienti protetti dalla polvere e dall’umidità, oppure prevedere un sistema di protezione esterno per evitare qualsiasi contaminazione. L’assenza di tenuta consente una migliore dissipazione termica, ma richiede una particolare attenzione alla manutenzione per garantire una lunga durata.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Da oltre 130 anni, l’azienda innova per offrire prodotti di qualità superiore adatti alle esigenze delle industrie di tutto il mondo.

Punti di forza

- Elevata resistenza ai carichi radiali.
- Riduzione delle vibrazioni e del rumore per una maggiore efficienza.
- Durata prolungata grazie a un design ottimizzato.
- Basso attrito per migliori prestazioni energetiche.
- Manutenzione semplificata e costi di manutenzione ridotti.
- Design robusto adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Applicazioni

- Macchine utensili.
- Trasportatori e sistemi di trasporto.
- Trasmissioni meccaniche.
- Macchine agricole.
- Applicazioni industriali che richiedono una rotazione ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Codice doganale84821090
19,11 IVA esclusa
/ Unità
23,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.