Cuscinetto radiale a sfere SKF 6312-2Z/C3GJN, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6312-2Z/C3GJN
Rubix:160000000360114
Produttore:129387
EAN:7316571576879
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6312-2Z/C3GJN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6312-2Z/C3GJN


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti esigenti. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono affidabilità a lungo termine. Questo prodotto si distingue per la sua bassa coppia di resistenza e la capacità di ruotare ad alta velocità mantenendo un’eccellente dissipazione termica. Ideale per diversi ambienti industriali, garantisce un funzionamento stabile con ridotte esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è composto da una fila di sfere e da una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una resistenza ottimale ai carichi costanti e agli urti. È dotato di due deflettori metallici che offrono un’efficace protezione contro i contaminanti di medie dimensioni. Questo prodotto presenta un gioco radiale interno C3, che consente il funzionamento ad alta velocità riducendo al contempo l’attrito interno e garantendo una buona dissipazione termica. Il suo grasso di alta qualità, composto da un addensante a base di poliurea di consistenza 2 sulla scala NLGI, consente il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C e 150 °C. Il tutto in una configurazione a bassa manutenzione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è lubrificato a vita con un grasso di alta qualità. Non richiede quindi lubrificazione aggiuntiva, riducendo così i costi di manutenzione e le interruzioni della produzione. Per un funzionamento ottimale, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per monitorare parametri quali temperatura, vibrazioni e rumore. Questi controlli consentono di individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento o usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due deflettori metallici che offrono una protezione efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni. Questa configurazione riduce al minimo il rischio di penetrazione di detriti, limitando al contempo la perdita di lubrificante. Tuttavia, tale protezione è moderata contro l’umidità e gli ambienti molto umidi possono esporre il cuscinetto alla corrosione, soprattutto se non viene applicata una protezione supplementare.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti meccanici e soluzioni di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e l’affidabilità. Offre prodotti che migliorano le prestazioni delle apparecchiature rotanti, contribuendo così alla riduzione dei costi e al miglioramento della produttività industriale.

Punti di forza:
• Elevate prestazioni ad alta velocità grazie a una coppia di resistenza ridotta e a un gioco radiale C3.
• Manutenzione ridotta grazie alla lubrificazione a vita e al funzionamento fluido.
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie a due deflettori metallici.
• Adatto a temperature estreme da -30 °C a 150 °C.
• Capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni, offrendo grande flessibilità nelle applicazioni industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per applicazioni industriali in cui l’affidabilità e le prestazioni ad alta velocità sono fondamentali. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che operano a temperature elevate. Grazie al suo design robusto e alla sua capacità di gestire le dilatazioni termiche, garantisce una lunga durata anche negli ambienti più esigenti. Questo cuscinetto è ideale per settori quali quello automobilistico, aeronautico e della produzione industriale su larga scala.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1743 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85200 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,70 IVA esclusa
/ Unità
81,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.