Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004ZZ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6004.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6004ZZ
Rubix:999221201000030
Produttore:6004ZZ
EAN:3413520109332
CUSCINETTO 6004ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6004ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite24000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,068 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.