Cuscinetto radiale a sfere FAG 6326-J20AA-C3, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6326-J20AA-C3
Rubix:999210325076510
Produttore:0390160480030
EAN:4026677998255
0390160480030-CUSCINETTO A SFERE 6326-J20AA-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390160480030-CUSCINETTO A SFERE 6326-J20AA-C3


I cuscinetti a una fila di sfere tollerano solo lievi disallineamenti; le superfici di appoggio devono quindi essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a sfere a una sola corona sono ammessi solo lievi disallineamenti (a seconda del carico).

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design a sfere a una sola corona, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi radiali. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, offre una maggiore resistenza alle deformazioni sotto carico. Il gioco radiale C3, essenziale per questo modello, aumenta lo spazio interno per una migliore gestione delle variazioni termiche e meccaniche. Grazie al rivestimento in ceramica sull’anello esterno, beneficia di un efficace isolamento elettrico, riducendo il rischio di danni causati dalle correnti parassite. Il suo design aperto, privo di guarnizioni e deflettori, ottimizza la dissipazione termica.

Manutenzione:
È fondamentale controllarne regolarmente lo stato ed effettuare una pulizia per prevenire l’accumulo di detriti o contaminanti. Un monitoraggio costante garantisce prestazioni ottimali e aiuta a prevenire fermi macchina imprevisti.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per l’eccezionale qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. In qualità di membro del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di una profonda competenza e di una continua innovazione nel campo della produzione di soluzioni di movimento. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, soddisfacendo i requisiti più rigorosi del settore.

Punti di forza

Questo cuscinetto offre una maggiore durata grazie al rivestimento in ceramica sull’anello esterno, che garantisce un efficace isolamento elettrico contro le correnti parassite. La sua versatilità gli consente di sopportare sia carichi radiali che assiali, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Inoltre, il gioco radiale C3 assicura una tolleranza ottimale alle deformazioni termiche, garantendo così prestazioni stabili e affidabili nel lungo periodo. Infine, il suo design robusto, con gabbia in acciaio, assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata resistenza alle deformazioni in presenza di sollecitazioni elevate.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una maggiore durata grazie al rivestimento in ceramica sull’anello esterno, che garantisce un efficace isolamento elettrico contro le correnti parassite. La sua versatilità gli consente di sopportare sia carichi radiali che assiali, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il gioco radiale C3 garantisce una tolleranza ottimale alle deformazioni termiche, assicurando così prestazioni stabili e affidabili nel lungo periodo. Il suo design robusto, con gabbia in acciaio, assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata resistenza alle deformazioni in presenza di sollecitazioni elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr244000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1285,04 IVA esclusa
/ Unità
1567,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.