Cuscinetto radiale a sfere SNR 6002ZZC3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6002.ZZC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6002ZZC3
Rubix:999250616003937
Produttore:6002ZZC3
EAN:3413520701260
CUSCINETTI A SFERE 6002ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6002ZZC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite31000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Peso0,03 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.