Cuscinetto radiale a sfere PTN S61818-2RS, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:S61818-2RS
Rubix:999220318027745
Produttore:894111
EAN:3660338465642




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.61818.2RS
Rotelle in acciaio inox con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera - acciaio inossidabile
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61800 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 880 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Peso | 0,28 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione