Cuscinetto radiale a sfere FAG BO17-TVP, Diametro esterno: 44 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto radiale a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:BO17-TVP
Rubix:160000000374810
Produttore:0167277380000
EAN:4012801059596
0167277380000-CUSCINETTO RADIALE A SFERE BO17-TVP
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167277380000-CUSCINETTO RADIALE A SFERE BO17-TVP


Cuscinetto radiale a sfere
Cuscinetto a sfere a gola profonda, gabbia in poliammide 66, corpo volvente guidato, con puleggia flangiata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriebo
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.