Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-Z
Rubix:170000000516115
Produttore:0167201640000
EAN:4012801064262
0167201640000-CUSCINETTO A SFERE 6206-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167201640000-CUSCINETTO A SFERE 6206-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere firmato FAG si distingue per la sua robustezza e versatilità. Progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali, garantisce una distribuzione omogenea dei carichi grazie alla sua gabbia in lamiera rivettata. Il suo design offre una maggiore durata, anche in ambienti difficili. Il deflettore metallico integrato assicura un'efficace protezione contro i contaminanti, limitando al contempo le perdite di lubrificante.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è progettato per offrire prestazioni durature ed efficienti. Grazie alla sua struttura a singola fila di sfere e alla gabbia in lamiera rivettata, questo modello rigido consente una migliore distribuzione dei carichi. Il deflettore metallico installato su un solo lato garantisce una tenuta parziale, impedendo al contempo l’infiltrazione di particelle grossolane. Adatto ad applicazioni che richiedono carichi radiali elevati, questo cuscinetto a sfere può sopportare anche carichi assiali moderati, il che lo rende una scelta versatile per numerosi meccanismi.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato del cuscinetto, in particolare il suo livello di lubrificazione. Questo cuscinetto rigido a sfere deve essere lubrificato periodicamente in base alle condizioni di utilizzo, in particolare in caso di esposizione a temperature elevate o a carichi continui.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato, che garantisce una tenuta a passaggio stretto. Questo tipo di tenuta è efficace nell’impedire la penetrazione di contaminanti grossolani nel cuscinetto, trattenendo al contempo il lubrificante. Tuttavia, non protegge dall’umidità o dai contaminanti liquidi.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti a sfere e a rulli. Fondata nel 1883, è rinomata per il suo know-how e le sue innovazioni. Il gruppo Schaeffler, presente in oltre 50 paesi, si distingue per il suo impegno nei confronti della qualità, dell’efficienza energetica e della sostenibilità.

Punti di forza

- Distribuzione omogenea dei carichi per una maggiore durata.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali.
- Deflettore metallico che limita la contaminazione e le perdite di lubrificante su un lato.
- Design robusto per ambienti difficili.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere FAG trova impiego in numerosi sistemi, quali le macchine utensili o le attrezzature industriali. È particolarmente adatto ai meccanismi che richiedono un’elevata capacità di carico radiale: cambi, riduttori e motoriduttori, trasmissioni, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso200 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Codice doganale84821090
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.