Cuscinetto radiale a sfere FAG 6408-C-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6408-C3
FAG:6408-C-C3
Rubix:999210325077004
Produttore:0939989290030
EAN:4064327302694
0939989290030-CUSCINETTO A SFERE 6408-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0939989290030-CUSCINETTO A SFERE 6408-C-C3


Cuscinetti a sfere 64..-C, a una corona, generazione C, gabbia in lamiera d’acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di elevate velocità di rotazione.

Applicazioni

Molteplici possibilità di impiego. Adatti a velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie64..-c
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
€ 44,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.