Cuscinetto radiale a sfere NTN 16007, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 35 mm
NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 16007
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:16007
Rubix:170000000779565
EAN:4547359010138




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 16007
NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 16007
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 16000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12900 N |
| Peso | 0,074 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione