Cuscinetto radiale a sfere NSK 6901 DDU AV2S5, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:6901 DDU AV2S5
Rubix:999230614018908




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6901DDU
Si tratta di cuscinetti a sfere a gola profonda sottili, di tipo aperto e sigillato. I tipi 68 e 69 sono a bassa manutenzione e facilitano la progettazione semplice dell'ambiente circostante il cuscinetto.
Punti di forza
-Basso attrito e coppia irregolare assicurano una trasmissione di potenza altamente efficiente e prestazioni di rotazione fluide
L'elevata precisione dei cuscinetti consente eccellenti prestazioni ad alta velocità
L'elevata precisione dei cuscinetti consente eccellenti prestazioni ad alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione