Cuscinetto radiale a sfere FAG 61812-2RSR, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61812-2RSR
Rubix:999241203000498
Produttore:3027106550000
EAN:4064328554351


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3027106550000-CUSCINETTO A SFERE 61812-2RSR
Deep groove ball bearing 618..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 61812-2RSR a fila singola con guarnizioni 2RSR su entrambi i lati. Dimensioni 60x78x10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120 °c) |
| Regime limite | 4100 rpm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12600 N |
| Peso | 0,102 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore