Cuscinetto radiale a sfere FAG 6014-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6014-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076957
Produttore:0871430700030
EAN:4054369267440
0871430700030-CUSCINETTO A SFERE 6014-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0871430700030-CUSCINETTO A SFERE 6014-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
€ 38,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.