Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006ZZC3, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6006ZZC3
Rubix:999250616004043
EAN:3413520111588
CUSCINETTI A SFERE 6006ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6006ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso120 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Peso0,111 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.