Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-HRS>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6207-C-HRS>V
Rubix:999241022004697
Produttore:3014719240000
EAN:4064328270213
3014719240000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-HRS>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014719240000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-HRS>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-HRS, a una corona, generazione C, tenuta, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-hrs
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,78 IVA esclusa
/ Unità
11,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.