Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6210-C3
Rubix:160000000374109
EAN:4012801072014
0167206520030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167206520030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C3


Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Peso0,442 kg
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.